Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Abstandshalter: M3, Länge 20mm, Nylon, Außen/Innen, Sechskant, 6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1026536
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     HTSN-M3-20-6-2
EAN/GTIN:
     5060641221382
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff m3
abstandsbolzen m3
Nennlänge = 20mm
Gewindegröße = M3
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Nylon
Form = Sechskant
Schlüsselweite = 6mm

Abstandhalter-Kunststoff mit Aussen- und Innengewinde. Kunststoff-Abstandsbolzen mit Aussen- und Innengewinde.
Weitere Informationen:
Nennlänge:
20mm
Gewindegröße:
M3
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Nylon
Form:
Sechskant
Schlüsselweite:
6mm
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, 1026536, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Essentra, HTSNM32062, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,437* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 5,52*
€ 6,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Essentra
1026384
ab € 4,39*
Ähnlich
RS Pro
325750
ab € 21,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.