Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Abstandshalter: M4, Länge 10mm, Nylon, Außen/Innen, Sechskant, 8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Essentra Abstandshalter: M4, Länge 10mm, Nylon, Außen/Innen, Sechskant, 8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1026570
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     HTSN-M4-10-8-2
EAN/GTIN:
     5060641281720
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4 kunststoff
abstandsbolzen m4
Nennlänge = 10mm
Gewindegröße = M4
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Nylon
Form = Sechskant
Schlüsselweite = 8mm

Abstandhalter-Kunststoff mit Aussen- und Innengewinde. Kunststoff-Abstandsbolzen mit Aussen- und Innengewinde.
Weitere Informationen:
Nennlänge:
10mm
Gewindegröße:
M4
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Nylon
Form:
Sechskant
Schlüsselweite:
8mm
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, 1026570, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Essentra, HTSNM41082, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,499* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
382955
ab € 20,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.