Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Abstandshalter: M4, Länge 15mm, Nylon, Außen/Innen, Sechskant, 8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1026586
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     HTSN-M4-15-8-2
EAN/GTIN:
     5060641281737
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen polyamid m4x15
abstandsbolzen m4
Nennlänge = 15mm
Gewindegröße = M4
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Nylon
Form = Sechskant
Schlüsselweite = 8mm

Abstandhalter-Kunststoff mit Aussen- und Innengewinde. Kunststoff-Abstandsbolzen mit Aussen- und Innengewinde.
Weitere Informationen:
Nennlänge:
15mm
Gewindegröße:
M4
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Nylon
Form:
Sechskant
Schlüsselweite:
8mm
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, 1026586, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Essentra, HTSNM41582, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.