Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi D45H11G THT, PNP Transistor –80 V / -10 A 40 MHz, TO-220AB 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi D45H11G THT, PNP Transistor –80 V / -10 A 40 MHz, TO-220AB 3-Pin
onsemi D45H11G THT, PNP Transistor –80 V / -10 A 40 MHz, TO-220AB 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1032946
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     D45H11G
EAN/GTIN:
     5059042012026
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -10 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –80 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 2 W
Gleichstromverstärkung min. = 40
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 40 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. PNP-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-10 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–80 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
2 W
Gleichstromverstärkung min.:
40
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
40 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, onsemi transistor, 1032946, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, D45H11G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 0,91*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,303*
€ 1,431*
10
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 4,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.