Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PNP Darlington-Transistor 120 V 30 A HFE:200, TO-204 3-Pin Einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi PNP Darlington-Transistor 120 V 30 A HFE:200, TO-204 3-Pin Einfach
Artikel-Nr.:
     108EL-1035055
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJ11015G
EAN/GTIN:
     5059042358438
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Transistor-Typ = PNP
Dauer-Kollektorstrom max. = 30 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 120 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Gehäusegröße = TO-204
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 200
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = 5 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = 120 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 4 V
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. PNP-Darlington-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
Dauer-Kollektorstrom max.:
30 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
120 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Gehäusegröße:
TO-204
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
200
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
5 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
120 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
4 V
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, onsemi transistor, 1035055, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, onsemi, MJ11015G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 6,04*
1
€ 4,00*
ab € 4,68*
€ 7,38*
1
€ 6,90*
ab € 5,80*
€ 12,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 604,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.