Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ZA, SMD Hybrid Polymerkondensator 33μF ±20% / 80V dc, Ø 10mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1035166
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZA1K330P
EAN/GTIN:
     5059039407118
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Technologie = Hybrid
Kapazität = 33µF
Spannung = 80V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 36mΩ
Anschlussraster = 4.6mm
Toleranz = ±20%
Länge = 10.2mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 10 x 10.2mm
Serie = ZA
Brummstrom = 1700mA eff.

Serie ZA. Panasonic-Kondensatoren der Serie ZA, Typ V, verwenden Hybridtechnologie. Sie verbinden den niedrigen Leckstrom von Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit den niedrigen ESR-Eigenschaften von leitfähigen Polymerkondensatoren. Die Kombination aus Technologien sorgt dafür, dass die Frequenz und Temperatur wenig Einfluss auf die Merkmale dieser Kondensatoren haben. Mit einer ausgezeichneten Lebensdauer bieten diese Kondensatoren Langlebigkeit von 10000 Stunden bei +105 °C. AEC-Q200-zertifiziert Niedriger ESR Geeignet für bleifreies Aufschmelzlöten bei hohen Temperaturen Halten hohen Spannungen von bis zu 80 V dc stand. Hohe Sicherheit Kompaktes Design Oberflächenmontage. Anwendungsbereich. Panasonic-Hybridkondensatoren der Serie ZA, Typ V, sind ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen geringer Leckstrom und hohe Zuverlässigkeit erforderlich sind. Typische Anwendungen umfassen Peripherie- und Kfz-Netzleitungen, LED-Beleuchtung, LCD-Fernseher und Basisstationen.
Weitere Informationen:
Technologie:
Hybrid
Kapazität:
33µF
Spannung:
80V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
36mΩ
Anschlussraster:
4.6mm
Toleranz:
±20%
Länge:
10.2mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
10 x 10.2mm
Serie:
ZA
Brummstrom:
1700mA eff.
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko smd, becherelko, becherelko 80v, 1035166, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, EEHZA1K330P, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
500
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,169*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,30*
10
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,39*
1
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 4,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 650,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.