Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 33uF; 80VDC; ESR: 36mΩ; ZA; SMD; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Hybridausführung; 33uF; 80VDC; ESR: 36mΩ; ZA; SMD; ±20%
Kondensator: Hybridausführung; 33uF; 80VDC; ESR: 36mΩ; ZA; SMD; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEHZA1K330P
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZA1K330P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x10,2mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 80V DC
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenserie: ZA
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;erhöhte Löttemperatur
Betriebsstrom: 1,7A
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 36mΩ
Herstellerserie: Hybrid
#Werbeaktionen: panasonic_202401_lp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,30*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,40*
1
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 4,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.