Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HD, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 16mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1035668
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUHD1V471
EAN/GTIN:
     5059039446865
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 470µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 16mm
Höhe = 16mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Leckstrom = <= 0,01 CV oder 3 μA bei 2 min%

HD-Serie Panasonic. Elektrolytkondensatoren der Serie HD, Typ A, von Panasonic verfügen über eine ausgezeichnete Lebensdauer von 1000 Stunden bis 2000 Stunden bei +105 °C (je nach Gehäusegröße). Diese radialen Kondensatoren sind eine miniaturisierte Version der NHG-A-Serie. Radialer Anschluss Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie HD, Typ A, sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für den Einsatz in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 16mm
Höhe:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Leckstrom:
<= 0,01 CV oder 3 μA bei 2 min%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470 µf 35v, becherelko, elektrolytkondensator tht 470uf, 1035668, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUHD1V471, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,58*
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,74*
1 Tag
178
1
€ 14,99*
ab € 0,553*
€ 1,555*
1
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 148,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth Elektronik
860010575013
ab € 0,237*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR35V477M10X21
ab € 0,0891*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR35V477M10X21-RH
ab € 0,201*
Ähnlich
Nichicon
UVR1V471MPD1TD
ab € 0,1001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.