Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
NICHICON UVR1V471MPD1TD KONDENSATOR, 470æF, 35V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2841955
Hersteller:
Nichicon
Herst.-Nr.:
UVR1V471MPD1TD
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
10 mm
Produktpalette:
UVR
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
650 mA
Lebensdauer bei Temperatur:
2000 Stunden bei 85°C
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Kapazität:
470 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
35 V
SVHC:
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (23-Jan-2024)
Produktbreite:
-
Produkthöhe:
16 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
NICHICON
,
UVR1V471MPD1TD
,
2841955
,
284-1955
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0996*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7391*
€ 0,87953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4515*
€ 0,53729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4027*
€ 0,47921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1924*
€ 0,22896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1684*
€ 0,2004
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic ECA1VHG471B Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische
Panasonic
ECA1VHG471B
ab € 0,245*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCGPR35V477M10X21-RH KONDENSATOR, 470æF, 35V, 20%
Multicomp
MCGPR35V477M10X21-RH
ab € 0,201*
Ähnlich
Panasonic ECA-1VHG471 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 470 µF 35 V 20 % (Ø) 10 mm 1 St.
Panasonic
ECA-1VHG471
ab € 0,23*
Ähnlich
Panasonic HD, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 16mm, bis 105°C
Panasonic
EEUHD1V471
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen