Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Multiplexer IC
>
Artikel
Nexperia Multiplexer/Demultiplexer, 16-Pin, SOIC, 5 V- einzeln, ±2.5V- bipolar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1038178
Hersteller:
Nexperia
Herst.-Nr.:
74HC4053D,652
EAN/GTIN:
5059045234425
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Decoder/Multiplexer Familie 74HC, Nexperia. Decoder, Multiplexer, Demultiplexer und analoge Schalter von NXP aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Multiplexer- und Demultiplexer-ICs
Weitere Suchbegriffe:
HC-Logik
,
IC Interface
,
Interface-IC
,
Analog-Multiplexer
,
Multiplexer IC
,
74hc logic
,
1038178
,
Halbleiter
,
Logik ICs
,
Multiplexer- und Demultiplexer-ICs
,
Nexperia
,
74HC4053D,652
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika MIKROE-1526 Evaluierungsplatine, MOTOR Click
MikroElektronika
MIKROE-1526
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen