Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportkarre
>
Stahlrohrkarre
>
Artikel
RS PRO Sackkarre mit Luftreifen, Stahl, 360 x 250mm, max. 200kg, Rad ø 200mm, Raue Einsätze H.: 1110mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1038691
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1038691
EAN/GTIN:
5056111940716
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Belastung = 200kg
Trageplatte Abmessungen = 360 x 250mm
Radtyp = Luftreifen
Raddurchmesser = 200mm
Rahmenmaterial = Stahl
Gesamthöhe = 1110mm
Trageplatte Tiefe = 250mm
Trageplatte Breite = 360mm
Gesamtbreite = 515mm
Stahlsackkarren sind bestens für höchste Tragfähigkeiten geeignet. Sie sind sehr widerstandsfähig, was sie ideal für den Einsatz mit schweren Lasten macht. Sie sind ideal zum Heben und Transportieren schwerer Lasten, was die Belastung von Personen und das Verletzungsrisiko reduziert. Sackkarren sind anpassungsfähig und können in vielen Branchen und Umgebungen wie Werkstätten, Lagerhallen, Versandräumen und sogar Büros eingesetzt werden, da sie aus besonders strapazierfähigem Material gefertigt sind und somit für das Heben und Transportieren schwerer Lasten geeignet sind.
Weitere Informationen:
Belastung:
200kg
Trageplatte Abmessungen:
360 x 250mm
Radtyp:
Luftreifen
Raddurchmesser:
200mm
Rahmenmaterial:
Stahl
Gesamthöhe:
1110mm
Trageplatte Tiefe:
250mm
Trageplatte Breite:
360mm
Gesamtbreite:
515mm
... >
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Transportwagen und Hebetische
>
Sackkarren
Weitere Suchbegriffe:
kistenkarre luftbereifung
,
kistenkarre
,
sackkarre bis 200kg
,
1038691
,
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
,
Transportwagen und Hebetische
,
Sackkarren
,
RS PRO
,
G1703R
,
Access, Storage & Material Handling
,
Trucks, Trolleys & Lifting Tables
,
Sack Trucks
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,72*
€ 240,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,73*
€ 237,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,55*
€ 227,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 250 kg,
Tente
00007002
ab € 12,41*
Zubehör
LAG Rollwagenrolle Weiß, Mat. Polyamid, Vollmaterial, 250kg, Hygienisch, Niedriger Rollwiderstand, Nicht markierend Ø
LAG
4062/X
ab € 8,19*
Zubehör
Tente Rollwagenrolle Schwarz, Mat. Gummi, Vollmaterial, 70kg, Alterungsbeständig Ø 80mm, B. 35mm
Tente
PVO080-12LM44
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen