Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Entlüftung, für Tempo Enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-104032
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     MB 10631 VENT. DEVICE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lüftungsgerät
gehäuse, zubehör
Produkt Typ = Entlüftungsventil
Material = Kunststoff
Zur Verwendung mit = Tempo Enclosure

Montagezubehör für Tempo sor. Eine Serie von Zubehör für die Tempo PO-Gehäuse. Montageplatten aus verzinktem Stahl, Blechstärke 1,5 mm Wandbefestigungsöse (2 Stück), einschließlich Schrauben Deckelschraubensatz (Best.-Nr. Nur 104-133) Lüftungsgerät IP30 Ablassstopfen
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Entlüftungsventil
Material:
Kunststoff
Zur Verwendung mit:
Tempo Enclosure
Weitere Suchbegriffe: 104032, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäusebelüftung, Fibox, MB10631VENTDEVICE, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,73*
€ 4,38*
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 4,71*
1 Tag
954
€ 14,99*
ab € 4,07*
€ 6,91*
€ 5,95*
ab € 3,76*
€ 6,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
838805
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.