| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-838805 Herst.-Nr.: 838805 EAN/GTIN: 5056070928671 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Filtertyp = Konstante Druckangleichung Befestigungsloch-Durchmesser = M16 x 1
Diese Komponenten sind nicht für Rapid Dekompressionsanwendungen geeignet. RS PRO Eintauchfeste Entlüftung. Hält den Druck aufrecht und verhindert das Eindringen von Wasser, Druck oder Vakuum in Geräten, die in rauen Umgebungen eingesetzt werden, oder in Geräten, die mit Wasserstrahl oder Eintauchen in Wasser besprüht werden. Immersionsbeständige Atemzüge eignen sich ideal für Instrumente oder Geräte, die Temperatur, Druck, Höhe oder barometrischen Veränderungen und Schwankungen ausgesetzt sind. Es handelt sich um ein atmungsaktives Gehäuse, das Verzerrungen oder Schäden, die häufig bei solchen Veränderungen auftreten, verhindern kann. Aus Polycarbonat ist es ein manuelles Übersteuerungsdruckausgleichselement. Eigenschaften und Vorteile:. • Durchflussrate: 150 cm3/min (ca.) • Durchmesser der Befestigungsbohrung 17 mm • Betriebstemperatur: -40 °C bis 75 °C. • Resistent gegen Alkohole, Äther, Kohlenwasserstoffe, schwache Säuren und Basen • Hält das Eintauchen bis zu 1 Meter für 12 Stunden ab (Das vorhandene Differential zwischen dem Kopf und dem Wasser darf 15 °C nicht überschreiten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Filtertyp: | Konstante Druckangleichung | Befestigungsloch-Durchmesser: | M16 x 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 838805, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, RS PRO, BLD6343, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |