| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1040892 Herst.-Nr.: 1031446 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erweiterte Länge = 2m Tragkraft = 100kg
EN 360. PSS 2 m Selbstaufrollendes Turbolite-Rettungsleinen-Gurtband aus Gewebe. PSS Turbo-lite 2 m selbstaufrollende Rettungsleine aus Gewebe ist eine Alternative zu stoßdämpfenden Trageschlaufen, die bei Fallfaktor 2 verwendet werden. Die Rettungsleine ist ausgezeichnet für den Einsatz in allen Situationen bei der Arbeit mit geringem Freiraum und kann beidseitig genutzt werden. MERKMALE und VORTEILE: Gehäuse aus stoßfestem Nylon Edelstahl-Bremssystem Vectram-Gurtband – 25,4 x 1,5 mm SRL Länge – 2 m Stahl-Drehverriegelungskarabineröffnung 18 mm Aluminiumgerüsthakenöffnung 65 mm Stoßdämpfer wenn vollständig ausgefahren – Max. Länge 60 cm Maximale Nennlast 136 kg (Einsatz in Aufwärts-Ankerpunkt) 100 kg (Einsatz in Abwärts-Pegel) Temperaturbereich: –30 °C bis +50 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Erweiterte Länge: | 2m | Tragkraft: | 100kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsleine 2m, sicherheitsleine, honeywell höhensicherungsgerät, 1040892, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Fallschutzarretierungen, Honeywell Safety, 1031446, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Fall Arrest Blocks |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |