Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Millennia 2G Schutzbrille Linse Klar Typ ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1040949
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1032179
EAN/GTIN:
     5059039188079
Suchbegriffe:
Blendschutzbrille
LED-Linsen
LED-Optiken
Regenbundhose
Scheibenfarbe = Klar
UV Schutz = Nein
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Nein
Kratzresistent = Nein
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
EN 166 Schutzbrille = F, K, N, T
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Serie = Millennia 2G
Belüftet = Nein

Best.-Nr. 104-0949, EN166, EN170 Best.-Nr. 104-0950, EN166, EN170, EN172. Millennia 2G Schutzbrille mit Anlaufschutz. Die Millennia 2G Schutzbrille ist eine problemlose, vielseitige Option, bei der Probleme mit dem Einstellen der Schutzbrille entfallen. Die Millennia-Serie bietet Ihnen ausgezeichneten Augen-, Backen- und Stirnschutz sowie Schutz vor Partikeln, Staub und verschiedenen Aufprallrisiken. Ein sportliches, modernes Design bietet Ihnen einen Panorama-Sichtbereich sowie bequeme Nasenpolster, die verhindern, dass die Brille rutscht. Durch einen weichen und flexiblen Rahmen und minimalen Druck auf Kopf und Ohren ist auch beim Tragen der Schutzbrille den ganzen Tag über ausgezeichneter Komfort gesichert. MERKMALE und VORTEILE:. Schützt die Augen, Wangen und Stirn. Brillengläser aus Polycarbonat Panorama-Sichtbereich Ausgezeichnete Linsenabdeckung Rahmen weniger störend Linsenbeschichtung mit Anlaufschutz Verschiedene Gläserfarben erhältlich An den Ohren gebogen Bequeme Nasenpolster Klassisches, sportliches Design Keine Einstellungen erforderlich Bequemer Sitz Flexibler Rahmen UV-Schutz. ANWENDUNG:. Best.-Nr. 104-0949 – Verwendung in Innenräumen, häufige Gefahren, Schlagschutz, beschlagfrei Best.-Nr. 104-0950 – Einsatz im Außenbereich, Sonnenschutz, Blendschutz, häufige Gefahren. UV-SCHUTZ. UV-Strahlung bis zu 385 nm Absorbiert 99,9 % der UV-Strahlung
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Klar
UV Schutz:
Nein
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Nein
Kratzresistent:
Nein
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
EN 166 Schutzbrille:
F, K, N, T
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Serie:
Millennia 2G
Belüftet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, honeywell bügelbrille klar, regenbundhose, arbeitsschutzbrille honeywell, 1040949, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Honeywell Safety, 1032179, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
562
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,01*
€ 6,09*
2 Tage
525
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,03*
€ 6,12*
2 Tage
750
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,06*
€ 6,13*
8 Tage
60
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,11*
€ 6,19*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,83*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4100100
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.