Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Millennia 2G Schutzbrille Linse Grau Typ ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1040950
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1032180
EAN/GTIN:
     5059039188086
Suchbegriffe:
Blendschutzbrille
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Scheibenfarbe = Grau
UV Schutz = Nein
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Nein
Kratzresistent = Nein
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
EN 166 Schutzbrille = F, K, N, T
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Rahmenmaterial = Nylon
Belüftet = Nein

Best.-Nr. 104-0949, EN166, EN170 Best.-Nr. 104-0950, EN166, EN170, EN172. Millennia 2G Schutzbrille mit Anlaufschutz. Die Millennia 2G Schutzbrille ist eine problemlose, vielseitige Option, bei der Probleme mit dem Einstellen der Schutzbrille entfallen. Die Millennia-Serie bietet Ihnen ausgezeichneten Augen-, Backen- und Stirnschutz sowie Schutz vor Partikeln, Staub und verschiedenen Aufprallrisiken. Ein sportliches, modernes Design bietet Ihnen einen Panorama-Sichtbereich sowie bequeme Nasenpolster, die verhindern, dass die Brille rutscht. Durch einen weichen und flexiblen Rahmen und minimalen Druck auf Kopf und Ohren ist auch beim Tragen der Schutzbrille den ganzen Tag über ausgezeichneter Komfort gesichert. MERKMALE und VORTEILE:. Schützt die Augen, Wangen und Stirn. Brillengläser aus Polycarbonat Panorama-Sichtbereich Ausgezeichnete Linsenabdeckung Rahmen weniger störend Linsenbeschichtung mit Anlaufschutz Verschiedene Gläserfarben erhältlich An den Ohren gebogen Bequeme Nasenpolster Klassisches, sportliches Design Keine Einstellungen erforderlich Bequemer Sitz Flexibler Rahmen UV-Schutz. ANWENDUNG:. Best.-Nr. 104-0949 – Verwendung in Innenräumen, häufige Gefahren, Schlagschutz, beschlagfrei Best.-Nr. 104-0950 – Einsatz im Außenbereich, Sonnenschutz, Blendschutz, häufige Gefahren. UV-SCHUTZ. UV-Strahlung bis zu 385 nm Absorbiert 99,9 % der UV-Strahlung
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Grau
UV Schutz:
Nein
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Nein
Kratzresistent:
Nein
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
EN 166 Schutzbrille:
F, K, N, T
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Rahmenmaterial:
Nylon
Belüftet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille grau, 1040950, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Honeywell Safety, 1032180, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,10*
€ 7,84*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 8,90*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 9,25*
5 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 9,29*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,13*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4100100
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.