Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gleichtaktdrossel, 100 μH, 260mΩ, 500 mA, 7.6 x 5.8 x 4.3mm, 0 °C → +70 °C. SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gleichtaktdrossel, 100 μH, 260mΩ, 500 mA, 7.6 x 5.8 x 4.3mm, 0 °C → +70 °C. SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1048399
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1048399
EAN/GTIN:
     5056111940952
Suchbegriffe:
1048399
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Gleichtaktdrosseln
Induktivität = 100 μH
Serie = CMJ
Gleichstromwiderstand = 260mΩ
Maximaler Strom = 500 mA
Abmessungen = 7.6 x 5.8 x 4.3mm
Betriebstemperaturbereich = 0 °C → +70 °C.
Anzahl der Leitungen = 2
Montageart = Oberflächenmontage
Anschlussart = Lötauge
Höhe = 4.3mm

ISO-9001. Kompakte 0,20-uh–0,70-uh-Gleichtaktdrosseln von RS Pro. RS Pro-Gleichtaktdrosseln sind Miniatur-SMD-Drosseln, die ideal für die Bestückung von Verdichtbarkeit sind, sie bieten außerdem eine zuverlässige Koplanarität. Die Gleichtaktdrossel wird mit verschiedenen Induktivitätswerten bereitgestellt und bietet eine hohe Dämpfung über einen breiten Frequenzbereich. Merkmale. Nennleistung bei 25 °C Umgebungstemperatur Betriebstemperatur: 0 °C bis 70 °C
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Serie:
CMJ
Gleichstromwiderstand:
260mΩ
Maximaler Strom:
500 mA
Abmessungen:
7.6 x 5.8 x 4.3mm
Betriebstemperaturbereich:
0 °C → +70 °C.
Anzahl der Leitungen:
2
Montageart:
Oberflächenmontage
Anschlussart:
Lötauge
Höhe:
4.3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,51*
€ 25,5969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,21*
€ 25,2399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
760308102142
ab € 15,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.