Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gleichtaktdrossel, 47 μH, 180mΩ, 500 mA, 7.6 x 5.8 x 4.3mm, 0 °C → +70 °C. SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gleichtaktdrossel, 47 μH, 180mΩ, 500 mA, 7.6 x 5.8 x 4.3mm, 0 °C → +70 °C. SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1048407
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1048407
EAN/GTIN:
     5056111941034
Suchbegriffe:
1048407
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Gleichtaktdrosseln
Induktivität = 47 μH
Serie = CMJ
Gleichstromwiderstand = 180mΩ
Maximaler Strom = 500 mA
Abmessungen = 7.6 x 5.8 x 4.3mm
Betriebstemperaturbereich = 0 °C → +70 °C.
Anzahl der Leitungen = 2
Montageart = Oberflächenmontage
Anschlussart = Lötauge
Länge = 7.6mm

ISO-9001. Kompakte 0,20-uh–0,70-uh-Gleichtaktdrosseln von RS Pro. RS Pro-Gleichtaktdrosseln sind Miniatur-SMD-Drosseln, die ideal für die Bestückung von Verdichtbarkeit sind, sie bieten außerdem eine zuverlässige Koplanarität. Die Gleichtaktdrossel wird mit verschiedenen Induktivitätswerten bereitgestellt und bietet eine hohe Dämpfung über einen breiten Frequenzbereich. Merkmale. Nennleistung bei 25 °C Umgebungstemperatur Betriebstemperatur: 0 °C bis 70 °C
Weitere Informationen:
Induktivität:
47 μH
Serie:
CMJ
Gleichstromwiderstand:
180mΩ
Maximaler Strom:
500 mA
Abmessungen:
7.6 x 5.8 x 4.3mm
Betriebstemperaturbereich:
0 °C → +70 °C.
Anzahl der Leitungen:
2
Montageart:
Oberflächenmontage
Anschlussart:
Lötauge
Länge:
7.6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,18*
€ 27,5842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,60*
€ 26,894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,73*
€ 23,4787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,17*
€ 20,4323
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
760308102142
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.