Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Induktivität PowerCore, 220 μH, ±15%, 3A, Radial / R-DC 0.134Ω, Ø 29mm x 13mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Induktivität PowerCore, 220 μH, ±15%, 3A, Radial / R-DC 0.134Ω, Ø 29mm x 13mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1048441
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1048441
EAN/GTIN:
     5056111941362
Suchbegriffe:
Drosselspule
rs pro drosselspule
drosselspule
Induktivität = 220 μH
Gleichstrom max. = 3A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 0.134Ω
Toleranz = ±15%
Durchmesser = 29mm
Höhe = 13mm
Abmessungen = 29 (Dia.) x 13mm
Serie = DP
Anschlussdurchmesser = 0.63mm

ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Pro-Ringkern-Leistungsinduktivitäten 22 uf - 1000 uf. RS Pro-Ringkern-Leistungsinduktivitäten können für die Filterung von elektromagnetischen Störungen sowie zur Energiespeicherung verwendet werden. Diese kompakten Leistungsinduktivitäten sind beim Steuern der AC Ausgangs-Restwelligkeit von getakteten Netzteilen effektiv. Die Leistungsinduktivitäten sind in einer Vielzahl von Induktivitätswerten und Nennströmen erhältlich. Merkmale. Preiswert Keine Strahlung Heißes Löten, Induktivitäten haben vorverstiftete Leitungen für leichte Leiterplattenmontage Betriebsfrequenz bis 100 kHz CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Induktivität:
220 μH
Gleichstrom max.:
3A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
0.134Ω
Toleranz:
±15%
Durchmesser:
29mm
Höhe:
13mm
Abmessungen:
29 (Dia.) x 13mm
Serie:
DP
Anschlussdurchmesser:
0.63mm
Weitere Suchbegriffe: 1048441, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, RS PRO, DPO30220, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,53*
€ 18,4807
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
364002
ab € 21,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.