Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECWFE Folienkondensator 100nF ±5% / 450V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1051065
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWFE2W104J
EAN/GTIN:
     5059039440979
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 450V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = ECWFE
Anschlussraster = 10mm
Länge = 13mm
Anschlusslänge = 20mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 13 x 5 x 10.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = ≤0.1 % @ 1 kHz

Serie ECWFE. Die ECWFE-Serie von Panasonic umfasst metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren. Diese Filmkondensatoren sind kompakt und verfügen über ein schwer entflammbares Gehäuse mit nicht brennbarem Epoxidharz. Mit einer haltbaren und robusten Gehäuseaußenseite sind diese Filmkondensatoren viel besser in der Lage, Vibrationen standzuhalten, als getauchte Standardkondensatoren. Mit integrierter Sicherungsfunktion kommt es bei ECWFE-Kondensatoren nicht zu einem Kurzschluss, sondern sie öffnen sich bei einem Ausfall. Der Einsatz eines Dielektrikummaterials aus Polypropylen sorgt für bessere elektrische Eigenschaften als ein Dielektrikum aus Polyester. Ausgelegt für 450 V dc Anwendungen Polypropylendielektrikum Integrierte Sicherung und störungssichere Konstruktion Nichtinduktive Bauweise Ausgezeichnete Frequenzeigenschaften Verlustarm Geringes Brummen. Informationen zur Produktanwendung. ECWFE-Folienkondensatoren werden für den Einsatz in Hochfrequenzschaltungen, Starkstromkreisen und aktiven Filterstromkreisen empfohlen. ECWFE-Polypropylen-Kondensatoren sind für den Einsatz in der industriellen Automatisierung, IT und alternativen Energiebranchen ausgelegt. Sie eignen sich für Anwendungen wie Netzteile, PFC, Server und Automatisierungsgeräte, bei denen Vibration ein Problem darstellt.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
ECWFE
Anschlussraster:
10mm
Länge:
13mm
Anschlusslänge:
20mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
13 x 5 x 10.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
≤0.1 % @ 1 kHz
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1051065, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECWFE2W104J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.