| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1054626 Herst.-Nr.: 79-1732 EAN/GTIN: 5060641278324 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Manuelles Wire-Wrapping-Werkzeug Drahtstärke-Bereich = 34AWG
Polyurethanbeschichtungen können bei normalen Löttemperaturen geringe Mengen an Toluoldiisocyanat (TDI) erzeugen. Deshalb kann eine Rauchabsaugung notwendig werden, um die zulässige Konzentration nicht zu überschreiten. Leiterplatten-Verdrahtungssysteme. Verkabelungssystem, ideal für Prototypenbau, Reparatur und Vorproduktion Prüfspannung 600 Vd.c, Nennstrom 0,100 A. Verdrahtungskamm (Presspassung) für Durchmesser 1 mm ( ; 618-8780 618-8780 ) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Manuelles Wire-Wrapping-Werkzeug | Drahtstärke-Bereich: | 34AWG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1054626, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplattenwerkzeuge, Wire-Wrap-Werkzeuge, Vero Technologies, 791732, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Tools, Wire Wrapping Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |