Wickelpistole - Das Kaltverschweißen mittels Wickeltechnik
Die Wickelpistole gehört zu
handgeführten Maschinen, welche die Wickeltechnik mittels der Kaltschweiß-Methode ermöglicht. Das Kaltverschweißen von Leiter und Leiterstift erzeugt eine dauerhafte, korrosionsbeständige und gasdichte Verbindung. Sie wird in der Fertigung und Wartung von Telekommunikationstechnik verwendet. Die Wickeltechnik gelingt mit der Wickelpistole professionell, da sie gleichmäßige Verbindungen erzeugt.
Die Wickelpistole für Wire-Wrap-Anwendungen
Die Wickelpistole ist ein
Elektrowerkzeug für Wickelverbindungen, die meist als Wire-Wrap-Verbindungen bezeichnet werden. Die Pistole wickelt einen Leiter fest um einen Wickelstift und erzeugt eine kalt verschweißte und dauerhafte Verbindung.
Die Drahtwicklung im Detail
Die Drahtwicklung des Leiters um den kantigen Wickelstift beginnt mit der Abisolierung des Leiters. Dieser Vorgang kann durch die Wickelpistole übernommen werden oder manuell erfolgen. Die Rille der
Führungshülse nimmt das Leiterende auf und hält es fest, während die Wickelpistole auf den Wickelstift geschoben wird. Das Werkzeug übernimmt die Wicklung selbsttätig und sollte erst nach dem Abschluss der Drahtwicklung vom Wickelstift entfernt werden.
Führungshülsen und Wickeleinsätze
Die elektrische Wickelpistole benötigt für jede Anwendung eine Führungshülse und einen Wickeleinsatz. Dieses Zubehör unterscheidet sich in der Anwendungsfreundlichkeit. Der
Wickeleinsatz ist mit einer Aussparung für das Leiterende ausgestattet. Je nach Bautyp kann das Leiterende komplett oder bis zu einem Anstoßpunkt eingeschoben werden. Die Handwerkzeuge für Wickeltechnik verfügen nicht über diese Aussparung und sind entsprechend weniger komfortabel. Die Wickeleinsätze der elektrischen Wickelpistolen isolieren die Leiter selbsttätig ab oder benötigen bereits abisolierte Leiterenden.
Tipps für die optimale Wickelverbindung
Die optimale Wickelverbindung ist störungsfrei und dauerhaft. Die Verwendung einer Wickelpistole bietet hierfür eine sehr gute Basis. Die Erzeugung einer Wickelverbindung ist dank der automatischen Wicklung einfach, dennoch lohnt es sich auf die folgenden Tipps zu achten:
- nur einwandfreie und unbenutzte Leiterenden für die Wicklung verwenden,
- den Leiterdraht bei der anschließenden Verlegung nicht auf Spannung bringen,
- jeder Leiterstift verfügt über drei Wicklerebenen, von der eine als Reserve verbleibt,
- überwickelte, verzogene oder schlecht isolierte Wicklungen sollten erneuert werden.
Eine gute Wickelverbindung hält die elektrische Verbindung dauerhaft aufrecht.