Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Abstandshalter: M3 x M3, Länge 18mm, Messing, Innen/Innen, Sechskant M3 M3, 5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1058000
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     301318040050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3x18 messing
abstandsbolzen m3
Nennlänge = 18mm
Gewindegröße = M3 x M3
Gewindetyp = Innen/Innen
Material = Messing
Form = Sechskant
Gewindegröße A = M3
Gewindegröße B = M3
Schlüsselweite = 5mm
Finish = Vernickelt

Abstandshalter, Messing. Außensechskant-Abstandshalter aus Messing Abstandshalter Innen/Innen haben an beiden Enden Innengewinde Abstandshalter Innen/Außen haben Gewindebolzen an einem Ende und Innengewinde an dem anderen
Weitere Informationen:
Nennlänge:
18mm
Gewindegröße:
M3 x M3
Gewindetyp:
Innen/Innen
Material:
Messing
Form:
Sechskant
Gewindegröße A:
M3
Gewindegröße B:
M3
Schlüsselweite:
5mm
Finish:
Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m3 messing, 1058000, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Essentra, 301318040050, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,2384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,77*
€ 23,53
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,36*
€ 23,04
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,60*
€ 20,94
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,05*
€ 19,10
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,57*
€ 17,34
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,92*
€ 14,18
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
222418
ab € 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.