Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Abstandshalter: M3 x M3, Länge 5mm, Messing, Außen/Innen, Sechskant M3 M3, 5mm 3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1058167
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     304305040050
EAN/GTIN:
     5060641260282
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen messing m3x5
abstandsbolzen m3
Nennlänge = 5mm
Gewindegröße = M3 x M3
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Messing
Form = Sechskant
Gewindelänge = 8mm
Gewindegröße A = M3
Gewindegröße B = M3
Schlüsselweite = 5mm
Lochtiefe = 3mm
Finish = Vernickelt

Abstandshalter, Messing. Außensechskant-Abstandshalter aus Messing Abstandshalter Innen/Innen haben an beiden Enden Innengewinde Abstandshalter Innen/Außen haben Gewindebolzen an einem Ende und Innengewinde an dem anderen
Weitere Informationen:
Nennlänge:
5mm
Gewindegröße:
M3 x M3
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Messing
Form:
Sechskant
Gewindelänge:
8mm
Gewindegröße A:
M3
Gewindegröße B:
M3
Schlüsselweite:
5mm
Lochtiefe:
3mm
Finish:
Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m3x5, 1058167, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Essentra, 304305040050, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,74*
€ 19,92
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,32*
€ 19,42
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,95*
€ 17,79
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,59*
€ 16,17
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,24*
€ 14,57
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,94*
€ 11,83
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4830338
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.