Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ3EK, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 17.4Ω ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1058447
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF17R4V
EAN/GTIN:
     5059039488452
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 17.4Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERJ3EK
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B. Widerstand Format 0603, Serie ERJ3EK – 1 % (10 kΩ-5 kΩ). Präzisions-Dickschicht-Widerstände ERJ 3E von Panasonic sind eine kompakte, leichtgewichtige Lösung. Diese Chip-Widerstände werden aus drei Elektrodenschichten und einem Widerstandselement aus Metallglasur-Dickschicht hergestellt und sind äußerst zuverlässig. Mit einer geringen Widerstandstoleranz von ± 1 % ist die Serie ERJ 3E mit automatischen Bestückungsmaschinen kompatibel. Mit einer AEC-Q200-Eignung sind diese Widerstände ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Widerstand:
17.4Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERJ3EK
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, panasonic smd widerstand, präzisionswiderstand, 1058447, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJ3EKF17R4V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50000
€ 6,90*
ab € 0,00699*
€ 0,0086*
50000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,012*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0135*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,0161
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,0151
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,012*
€ 0,014
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.