Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0603; 17,4Ω; 100mW; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ3EKF17R4V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF17R4V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 17,4Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
50000
€ 6,90*
ab € 0,00699*
€ 0,0086*
50000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,012*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0135*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50000 Stück
€ 0,0086*
€ 0,01023
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00816*
€ 0,00971
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00699*
€ 0,00832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50000 Stück ( entspricht € 430,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.