Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer SX Dübel, Ø 8mm x 40mm Nylon


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1058510
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     140111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Typ = Spreizdübel SX
Länge = 40mm
Befestigungslochdurchmesser = 8mm
Material = Nylon
Serie = SX

Fischer SX-Erweiterungsstecker. Die Fischer Nylon-SX-Dübel wurden für die vorpositionierte und Durchsteckmontage entwickelt. Die Dübel spreizen sich beim Drehen der Schrauben in vier Richtungen und geben Ihnen damit eine sichere Verankerung im bearbeiteten Baumaterial. Eigenschaften und Vorteile. 4-polige Erweiterung Hohe Tragkraft Einfache Installation Kann in den meisten üblichen Baustoffen verwendet werden. Größere Verankerungstiefe Der Rand verhindert, dass der Stecker aus der Bohrung rutscht. Typische Anwendungen:. Für den Einsatz in Ziegelsteinen, Hohlraumbodenplatten, die aus Ziegelstein und Beton bestehen, senkrecht perforierten Ziegeln sowie Beton und anderen Baustoffen. Auch für die Montage von Wandschränken, Briefkästen, Handläufen oder Badezimmerzubehör.
Weitere Informationen:
Typ:
Spreizdübel SX
Länge:
40mm
Befestigungslochdurchmesser:
8mm
Material:
Nylon
Serie:
SX
Weitere Suchbegriffe: 1058510, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, Fischer, 140111, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors, Fischer Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,4668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,06*
€ 20,30
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,75*
€ 19,93
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,17*
€ 19,24
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,79*
€ 17,60
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,48*
€ 17,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,67*
€ 13,89
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.