Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hygrometer, Typ Digitalhygrometer, absolut +50°C / 99%RH, ±1 °C 0.1°C 0.1%RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hygrometer, Typ Digitalhygrometer, absolut +50°C / 99%RH, ±1 °C 0.1°C 0.1%RH
RS PRO Hygrometer, Typ Digitalhygrometer, absolut +50°C / 99%RH, ±1 °C 0.1°C 0.1%RH
RS PRO Hygrometer, Typ Digitalhygrometer, absolut +50°C / 99%RH, ±1 °C 0.1°C 0.1%RH
RS PRO Hygrometer, Typ Digitalhygrometer, absolut +50°C / 99%RH, ±1 °C 0.1°C 0.1%RH
Artikel-Nr.:
     108EL-1065306
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1065306
EAN/GTIN:
     5056112284789
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Temperaturmessung absolut Max. = +50°C
Hygrometerart = Digitalhygrometer
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±1 °C
Temperatur Messauflösung = 0.1°C
Feuchtemessgenauigkeit max. = ±5 %
Feuchtemessauflösung = 0.1%RH
Taupunktmessung = Ja
Geräteart = Handheld
Funktionen = Halten von Daten
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = AAA
Gewicht = 80g

Handbuch, Batterien und Tragetasche. Miniaturmessgerät IM-730 für Temperatur/Feuchtigkeit, RS Pro. Das RS Pro IM-730 ist ein digitales Mini-Taschenmessgerät für Thermohygrometer. Dieses Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät ist ein Messgerät mit hohem Preis-Leistungs-Verhältnis, ideal zur Überwachung und Messung von relativer Luftfeuchtigkeit (RH), Temperatur, Feuchttemperatur und Taupunkt. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Schnell reagierender Kapazitätssensor ;/li> ;li>MAX/MIN/DURCHSCH und Datenspeicherung ;/li> ;li>Automatische Abschaltung und Deaktivierungsfunktion ;/li> ;li>Batterie-Entladungsanzeige ;/li> ;li>Duale LCD-Anzeige ;/li> ;li>Temperaturbereiche: –20 ∼ 50 °C/–4 ∼ 122 °F ;/li> ;li>Temperaturgenauigkeit: ±1 °C/1,8 °F ;/li> ;li>Temperaturauflösung: 0,1 °C/0,1 °F ;/li> ;li>Temperaturaktualisierungsrate: 500 ms ;/li> ;li>Genauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit: ±3,5 % @ 25 °C für 20 % ∼ 90 % rF, ±5 % für 1 % ∼ 19,9 % und 1 % ∼ 99 % rF ;/li> ;li>Auflösung der relativen Luftfeuchtigkeit: 0,1 % rF ;/li> ;li>Zweite Ansprechzeit für relative Luftfeuchtigkeit bei unter 10 Sekunden ;/li> ;li>Abmessungen: 107 x 48 x 23 mm ;/li> ;li>Gewicht: 80 g (ohne Akku) ;/li> ;li>Batteriebetrieb: 2 x 1,5 V AAA ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen. Ein Thermohygrometer ist ein Instrument zur Messung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit. Es ist ein wichtiges Werkzeug, um diese beiden Variablen zu messen, um eine gute Luftqualität und ein optimales Komfortniveau zu gewährleisten. Eine ordnungsgemäße Feuchtigkeitskontrolle kann eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen für Menschen haben, die an Hautproblemen, an Asthmaproblemen, Allergien und vielem mehr leiden. Einige Einheiten sind als digitale oder analoge Einheiten erhältlich und andere können eine Sonde für eine genauere Untersuchung und Messung in schwer erreichbaren Bereichen enthalten. Thermohygrometer sind von unschätzbarem Wert für Anlagenwartung und Versorgungstechniker, HLK-Dienstleister und Spezialisten, die die Raumluftqualität (IAQ) beurteilen und häufig zu Hause, in Schulen, am Arbeitsplatz, in Hotels, Lagerräumen und vielen mehr eingesetzt werden. Die häufigsten Anwendungen, für die diese Einheiten verwendet werden, sind: ;ul> ;li>Prüfung und Messung ;/li> ;li>Industrielle Wartung ;/li> ;li>Sicherheit ;/li> ;li>Messung ;/li> ;li>Wartung und Reparatur ;/li> ;li>Anlagenwartung ;/li> ;li>Temperatur ;/li> ;li>HLK-Inspektion ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Was ist ein Thermohygrometer? Ein Thermohygrometer ist ein Gerät, das die Feuchtigkeit durch Messung des Wasserdampfes in der Luft sowie der Umgebungstemperatur misst. Es handelt sich um eine Mehrzweckeinheit, die zur Messung und Überwachung der Luftqualität in den umliegenden Bereichen verwendet werden kann. Was ist der Unterschied zwischen einem Thermohygrometer und einem Feuchtemessgerät? Ein Thermohygrometer ist ein Gerät, das Feuchtigkeit in der sofortigen Luft misst, wo sie sich befindet, während ein Feuchtemessgerät ein Gerät ist, das den Feuchtigkeitsgehalt in einem Objekt misst, wie z. B. eine Holzplatte, Pappe usw. ;h2>Worin besteht der Unterschied zwischen einem Hygrometer und einem Hygrostat? ;/h2> Eine Hygrometer-Einheit misst die Feuchtigkeit aus Feuchtigkeit in der Luft in Form des Wasserdampfs, der im unmittelbaren Bereich vorhanden ist. Ein Hydrometer ist ein Gerät, das die Dichte oder das spezifische Gewicht (SG) einer Flüssigkeit misst, indem es in der Flüssigkeit schwimmt. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+50°C
Hygrometerart:
Digitalhygrometer
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±1 °C
Temperatur Messauflösung:
0.1°C
Feuchtemessgenauigkeit max.:
±5 %
Feuchtemessauflösung:
0.1%RH
Taupunktmessung:
Ja
Geräteart:
Handheld
Funktionen:
Halten von Daten
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AAA
Gewicht:
80g
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, 1065306, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, RS PRO, IM730, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Hygrometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,86*
€ 71,24*
Frei Haus
ab € 87,23*
€ 110,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.