Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda DTM65-C8 Steckernetzteil 65W, 85 → 264V ac, 5V dc / 8A Medizin-Zulassung, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1065932
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DTM-65PW-050-C8
EAN/GTIN:
     5059045628552
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = C8
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Ausgangsstrom = 8A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = KPPx-4P
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 65W
Kabellänge = 1050mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Breite = 60mm

TDK Lambda-Desktop-Netzteil der Serie DTM65-PW mit medizintechnischer Zulassung, 40 W bis 60 W. Die Serie DTM65-C8 wurde mit Blick auf ein robustes Netzteil für den Einsatz in der Medizintechnik entwickelt. Mit einer breiten Eingangsnennspannung und einer Auswahl von Ausgangsspannungen sind diese Einheiten vielseitig und äußerst energieeffizient. Die 12-V- und 24-V-Version erfüllen beide die neuen Normen der Stufe VI für Energieeffizienz, um den Energieverbrauch zu senken und Betriebskosten zu reduzieren. Diese Einheiten bieten auch Klasse-II-Betrieb (kein Erdungskabel), womit sie ideal geeignet für Gesundheitsanwendungen daheim sind. Sie sind mit einem 4-poligen DIN-Stecker gemäß Industriestandard ausgestattet und sind daher kompatibel mit den meisten Systemen. Anwendungsmöglichkeiten:. Medizinisch Industriecomputer Biowissenschaften/Labor. Merkmale. CEC- und EISA-konform Einfachere System-Compliance Großer AC-Eingangsbereich Globaler Betrieb Durchschnittlicher Wirkungsgrad von 87 % Verbraucht weniger Energie Medizinische Zertifizierungen
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
C8
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Ausgangsstrom:
8A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
KPPx-4P
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
65W
Kabellänge:
1050mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Breite:
60mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 5v, netzteil notebook, 1065932, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, TDK-Lambda, DTM65PW050C8, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,01*
€ 95,03*
€ 6,90*
ab € 69,55*
€ 102,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
321203
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.