Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 5VDC; 8A; Aus: KYCON KPPX-4P; 40W; 90÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 5VDC; 8A; Aus: KYCON KPPX-4P; 40W; 90÷264VAC
Netzteil: Impuls; 5VDC; 8A; Aus: KYCON KPPX-4P; 40W; 90÷264VAC
Artikel-Nr.:
     2805-DTM65PW050C8
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DTM65PW050C8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Hersteller: TDK-LAMBDA
Betriebstemperatur: 0...60°C
Leistung: 40W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 60x106x31mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 5V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level V
Anwendung: Medizin-Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 8A
Eingangsanschlusses-Art: IEC C8
Ausgangsanschlusses-Art: KYCON KPPX-4P
Länge der Ausgangsleitung: 1m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,01*
€ 95,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 69,55*
€ 102,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
321203
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.