Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose DF11 Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1066319
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF11-14DP-2DSA(24)
EAN/GTIN:
     5059043393971
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 14pol
Serie = DF11
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 14
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 2.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Die SMD-Stiftleisten DF11 mit 2 mm Rastermaß mit Teilenummern DF11CZ-xxxx-xx(27) haben verzinnte Kontakte. Die SMD-Stiftleisten DF11 mit 2 mm Rastermaß mit Teilenummern DF11C-xxxx-xx(57) haben vergoldete Kontakte. Hirose Serie DF11 Leiterplattenleisten-Steckverbinder , 2,00 mm. 2,00-mm-Leiterplattenleisten-Steckverbinder der Serie DF11 in kompakter zweireihiger Bauweise mit einer Tiefe von weniger als 5 mm. Diese platzsparende Bauweise ermöglicht die Bereitstellung einer doppelten Reihe von Kontakten auf der gleichen Fläche, die einreihige Steckverbinder einnehmen. Diese Leiterplatten-Stiftleisten der Serie DF11 haben eine robuste Bauweise mit Vierwand-Schutz und Führungsrippen, die falsches Einstecken und Verdrehen beim Stecken verhindern. Ein Verriegelungsmechanismus sorgt dafür, dass die Stiftleiste sicher an das Steckverbindergehäuse angeschlossen ist, und die Metallanschlüsse auf den SMD Versionen verstärken den Halt auf der Leiterplatte und verhindern ein Ablösen von Lot. Diese 2,00-mm Leiterplatten-Stiftleisten der Serie DF11 sind für die durchkontaktierte oder SMD-Montage verfügbar und passen für die Steckverbindergehäuse der Serie DF11 für Kabel-Platine-Anwendungen und die DF11 Leiterplattenbuchsen für Platine-Platine-Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. • Kompakte und platzsparende Ausführung • 5 mm Tiefe gestattet die zweireihige Kontaktkonfiguration bei gleichem Platzbedarf wie einreihige Steckverbinder • Führungsrippen, um Fehlsteckung zu verhindern • Verriegelungsmechanismus für sichere, passende Verbindung • Metallanschlüsse für erhöhten Halt auf der Leiterplatte • Geeignet sowohl für Kabel-Platine- als auch für Platine-Platine-Anwendungen. Informationen zur Produktanwendung. Diese 2,00-mm-Leiterplattenleisten-Steckverbinder der Serie DF11 sind ideal für den Einsatz in Anwendungen und tragbaren Geräten, bei denen mehrere Signale und platzsparende Abmessungen erforderlich sind. Typische Anwendungen: Digitalkameras, LCD-Displays, digitale Videorekorder, Kfz-Navigation, Zugangskontrolleinheiten und Messgeräte.
Weitere Informationen:
Serie:
DF11
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
14
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
2.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, hirose stiftleisten, 1066319, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Hirose, DF1114DP2DSA(24), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
230
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,322*
€ 0,702*
3
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,65*
€ 5,30*
Lager 108
3
pro Packung
€ 8,95*
ab € 3,06*
€ 6,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 225 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 900 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 90000 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,306* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 19,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF11-14DS-2C
ab € 0,0712*
Zubehör
Hirose
DF11-14DS-2C
ab € 2,33*
Zubehör
Multicomp
CASS-0836
ab € 0,581*
Zubehör
Multicomp
CASS-0837
ab € 0,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.