Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Thermische Widerstände
>
Heissleiter
>
Artikel
Murata NCP15 Thermistor, NTC, 4.7kΩ, 0402 (1005M), Toleranz ±5%, 100mW, 1 x 0.5 x 0.5mm
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-106741
Hersteller:
Murata
Herst.-Nr.:
NCP15XW472J03RC
EAN/GTIN:
5059045946328
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = NCP15
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Widerstand @ 25 °C = 4.7kΩ
Toleranz = ±5%
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Nennleistung max. = 100mW
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
NTC-Heißleiter SMD 0402 - Serie NCP15X. Heißleiter mit negativem Temperaturkoeffizienten. Hochpräzise Beta-Berichte und Widerstände. Ausgezeichnete Langzeit-Stabilität. Elektroden mit Nickelsperrschicht. Umschmelzlötverfahren möglich. Anwendungen: Temperatursensoren, Temperaturkompensation für Transistoren, integrierte Schaltkreise, Schwingkreise für die Telekommunikation.
Weitere Informationen:
Serie:
NCP15
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Widerstand @ 25 °C:
4.7kΩ
Toleranz:
±5%
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Nennleistung max.:
100mW
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
... >
Passive Bauelemente
>
Überspannungsschutz-Komponenten
>
Thermistoren
Weitere Suchbegriffe:
murata ntc
,
heißleiter
,
106741
,
Passive Bauelemente
,
Überspannungsschutz-Komponenten
,
Thermistoren
,
Murata
,
NCP15XW472J03RC
,
Passive Components
,
Surge Protection Components
,
Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,1032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen