Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata 2200R Induktivität radial, 33 mH, ±10%, 36mA, Radial / R-DC 118.8Ω, max. 0.28MHz, Ø 7.2mm x 10.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1067768
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     22R336C
EAN/GTIN:
     5059041360579
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 33 mH
Gleichstrom max. = 36mA
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 118.8Ω
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 7.2mm
Länge = 7.2mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 7.2 (Dia.) x 10.5mm
Resonanzfrequenz max. = 0.28MHz
Anschlussraster = 3mm
Serie = 2200R
Qualitätsfaktor min. = 95mm

Radialer Murata-Induktor der Serie 2200R. Serie von Universalinduktoren Geeignet für Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Stromstärke Schlauch MIL-I-23053/5 Klasse I Vollständig verzinnte Leitungen, die mit Sn/Pb-Lötsystemen abwärtskompatibel sind
Weitere Informationen:
Induktivität:
33 mH
Gleichstrom max.:
36mA
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
118.8Ω
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
7.2mm
Länge:
7.2mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
7.2 (Dia.) x 10.5mm
Resonanzfrequenz max.:
0.28MHz
Anschlussraster:
3mm
Serie:
2200R
Qualitätsfaktor min.:
95mm
Weitere Suchbegriffe: 1067768, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Murata Power Solutions, 22R336C, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,59*
€ 0,83*
1 Tag
337
1
€ 14,99*
ab € 0,609*
€ 1,324*
1
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.