Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 33mH; 36mA; 118,8Ω; ±10%; Ø7,2x8,5mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 33mH; 36mA; 118,8Ω; ±10%; Ø7,2x8,5mm; vertikal
Drossel: Draht; THT; 33mH; 36mA; 118,8Ω; ±10%; Ø7,2x8,5mm; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-22R336C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     22R336C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Widerstand: 118,8Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø7,2x8,5mm
Betriebsstrom: 36mA
Induktivität: 33mH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: 2200R
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,59*
€ 0,83*
2 Tage
89
1
€ 14,99*
ab € 0,609*
€ 1,324*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.