Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata 5100 Gleichtaktdrossel, 500 μH, 4.1A, Radial / R-DC 27mΩ, max. 100MHz x 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1068883
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     51504C
EAN/GTIN:
     5059041357739
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
Induktivität = 500 μH
Gleichstrom max. = 4.1A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 27mΩ
Länge = 21.75mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 24mm
Abmessungen = 21.75 x 10 x 24mm
Resonanzfrequenz max. = 100MHz
Anschlussraster = 12.7mm
Serie = 5100
Anschlussdurchmesser = 1mm

Murata-Gleichtaktdrossel der Serie 5100. Gleichtaktdrosseln der Serie 5100 für die Durchsteckmontage mit kleiner Abmessung Entwickelt zur Abschwächung von bis zu 100-MHz-Gleichtakt-Rauschen, wo eine Leitungsfilterung erforderlich ist Garantierte 3,0-mm-Kriechstrecke und zwischen den Wicklungen UL-94V-0-Verpackungsmaterialien Anwendungen: Starkstrom-Schaltnetzteile und Telekommunikationsgeräte
Weitere Informationen:
Induktivität:
500 μH
Gleichstrom max.:
4.1A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
27mΩ
Länge:
21.75mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
24mm
Abmessungen:
21.75 x 10 x 24mm
Resonanzfrequenz max.:
100MHz
Anschlussraster:
12.7mm
Serie:
5100
Anschlussdurchmesser:
1mm
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, speicherdrossel, 1068883, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Murata Power Solutions, 51504C, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,65*
1
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 3,74*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,90*
€ 4,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 159,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.