Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECHU(X) Folienkondensator 330pF ±2% / 50V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1069835
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECHU1H331GX5
EAN/GTIN:
     5059039442256
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 330pF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±2%
Serie = ECHU(X)
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.9mm
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.9mm
Dielektrikum = PPS
Anschlussklemmentyp = SMD
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)°C

SMD-Kondensatoren Serie ECHU(X) mit PPS-Folie. Hergestellt aus gestapeltem, metallisiertem PPS Film, verfügen Panasonic ECHU (X) Filmkondensatoren über eine gießformenfreie Konstruktion. Diese Folienkondensatoren widerstehen 85 °C, 85 % relative Feuchte, Gewichtsvolumen x 1,0 für 500 Stunden. Sie sind für Aufschmelzlötung geeignet. Produktmerkmale:. Nur für Aufschmelzlötung. Kompakte Bauweise. Leichte Bauweise. Niedriger ESR. Anwendungsbereich. ECHU(X)-Folienkondensatoren werden für zeitkonstante Anwendungen, Schwingungen und Resonanzen, Filterungs- und Audio-Schaltkreise empfohlen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
330pF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±2%
Serie:
ECHU(X)
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.9mm
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.9mm
Dielektrikum:
PPS
Anschlussklemmentyp:
SMD
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, filmkondensator, 1069835, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECHU1H331GX5, Capacitors, Film Capacitors, Passive Components
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,145*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,157*
1 Tag
25
5
€ 14,99*
ab € 0,14*
€ 0,407*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 471,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.