Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic M-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4.7μF ±20% / 100V dc, Ø 5mm x 11mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic M-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4.7μF ±20% / 100V dc, Ø 5mm x 11mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1078143
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA2AM4R7
EAN/GTIN:
     5059039413973
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 2mm
Serie = M-AmA

Serie M. Die Elektrolytkondensatoren Serie M Typ A von Panasonic bieten eine ausgezeichnete Lebensdauer von 2000 Stunden bei +85 °C. Kleiner als Serie SU Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Geringe Impedanz Lange Lebensdauer Vollständig isolierte Anschlussdrähte. Anwendungsbereich. Elektrolytkondensatoren Serie M Typ A von Panasonic sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für allgemeine Anwendungen und den Einsatz in Industriemessgeräten geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
2mm
Serie:
M-AmA
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 4,7uf 100v, becherelko 100 v, becherelko, 1078143, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, ECA2AM4R7, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0304*
€ 0,0749*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,08*
1 Tag
437
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,1308*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0415*
€ 0,1357*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,12*
€ 27,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0749*
€ 0,0891
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0599*
€ 0,0713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0583*
€ 0,0694
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0438*
€ 0,0521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7111696
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.