Elektrolytkondensator, 1010904, FTcap Der bipolare Elektrolytkondensator 1010904 verfügt über verschweißte Kontakte. Dieses Produkt ist für HiFi und Consumer geeignet. Features * RoHS-konform * REA...
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ Kemet Serie SK. Mit einseitigen Drahtanschlüssen, Für die vertikale Montage auf Leiterplatten, mit sehr hohem Wirkungsgrad Mit Nennspannung 100 VDC Typ SK100.
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ Kemet Serie SH. Mit einseitigen Drahtanschlüssen, Für die vertikale Montage auf Leiterplatten Mit Nennspannung 100 VDC.
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt EKS. Mit einseitigen Drahtanschlüssen Für die vertikale Montage in gedruckten Schaltungen, nach DIN IEC 60384-1 Mit Nennspannung...