Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Elektrolytkondensator THT
>
Artikel
Panasonic FR, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 50V dc, Ø 16mm x 25mm, bis 105°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1094071
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
EEUFR1H102
EAN/GTIN:
5059039459957
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 1000µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Brummstrom = 3.32A
Serie FR 35 V bis 63 V. Die Elektrolytkondensatoren Panasonic Serie FR Typ A bieten einen niedrigen ESR (passend zur Serie FM). Diese radialen Kondensatoren haben eine ausgezeichnete Langlebigkeit bei +105 °C von 5000 Stunden bis 10000 Stunden (je nach Größe). Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FR, Typ A, werden aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit für den Einsatz in Industriemessgeräten empfohlen. Bitte beachten Sie, dass sie nicht für Kfz-Anwendungen geeignet sind.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Brummstrom:
3.32A
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
,
Elko
,
Elektrolyt Kondensator THT
,
Elektrolytkondensator THT
,
Panasonic Elko
,
Radial Kondensator
,
elektrolytkondensator 1000µf 50v
,
becherelko
,
becherelko 1000uf
,
1094071
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Aluminium Elektrolytkondensatoren
,
Panasonic
,
EEUFR1H102
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Aluminium Capacitors
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,95*
€ 1,47*
Lager 139
2 Tage
15400
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,792*
€ 1,72*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 2,15*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 3,07*
Lager 102
2 Tage
45
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,19*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 73,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCGPR50V108M16X26 KONDENSATOR, 1000æF, 50V, 20%
Multicomp
MCGPR50V108M16X26
ab € 0,198*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCRH50V108M16X26 KONDENSATOR, 1000æF, 50V, 20%
Multicomp
MCRH50V108M16X26
ab € 0,27*
Ähnlich
Nichicon UHE, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF / 50V dc, Ø 18mm x 20mm, bis 105°C
Nichicon
UHE1H102MHD3TN
ab € 0,666*
Ähnlich
Panasonic ECA-1HHG102 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 1000 µF 50 V 20 % (Ø) 12.5 mm 1 St.
Panasonic
ECA-1HHG102
ab € 0,51*
Ähnlich
Panasonic EEU-FC1H102 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 1000 µF 50 V 20 % (Ø) 16 mm 1 St.
Panasonic
EEU-FC1H102
ab € 0,852*
Ähnlich
PANASONIC EEUFR1H102B KONDENSATOR, 1000æF, 50V, 20%, ROLLE
Panasonic
EEUFR1H102B
ab € 0,782*
Ähnlich
RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 50V dc, Ø 16mm x 26mm x 26mm, bis 105°C
RS Pro
1701260
ab € 77,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen