Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECWU(V16) Folienkondensator 68nF ±5% / 250V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1094107
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWU2683V16
EAN/GTIN:
     5059039455577
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 68nF
Spannung = 250V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = ECWU(V16)
Länge = 6mm
Tiefe = 4.1mm
Höhe = 3.2mm
Abmessungen = 6 x 4.1 x 3.2mm
Dielektrikum = Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp = SMD
Gehäuse-Form = 2416°C

Kunststofffolien-Kondensatoren der Serie ECWU(V16) von Panasonic. Folienkondensatoren der Serie ECWU(V16) von Panasonic verfügen über einen gießformenfreie Konstruktion und nutzen gestapelten metallisierten PEN-Film als Dielektrikum. Kompakte Bauform Leichte Ausführung Geeignet für Reflow-Lötprozesse. Anwendungsbereich. Die Folienkondensatoren Panasonic ECWU(V16) werden zur Gleichstromsperrung für xDSL empfohlen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
68nF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
ECWU(V16)
Länge:
6mm
Tiefe:
4.1mm
Höhe:
3.2mm
Abmessungen:
6 x 4.1 x 3.2mm
Dielektrikum:
Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp:
SMD
Gehäuse-Form:
2416°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator 250v, filmkondensator, folienkondensator 68nf, 1094107, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECWU2683V16, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,61*
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.340,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.