Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECHU(X) Polyphenylensulfidfolienkondensator (PPS) 2.2nF ±2% / 16V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1096471
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECHU1C222GX5
EAN/GTIN:
     5059039458936
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±2%
Serie = ECHU(X)
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.7mm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.7mm
Anschlussklemmentyp = SMD
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)

SMD-Kondensatoren Serie ECHU(X) mit PPS-Folie. Hergestellt aus gestapeltem, metallisiertem PPS Film, verfügen Panasonic ECHU (X) Filmkondensatoren über eine gießformenfreie Konstruktion. Diese Folienkondensatoren widerstehen 85 °C, 85 % relative Feuchte, Gewichtsvolumen x 1,0 für 500 Stunden. Sie sind für Aufschmelzlötung geeignet. Produktmerkmale:. Nur für Aufschmelzlötung. Kompakte Bauweise. Leichte Bauweise. Niedriger ESR. Anwendungsbereich. ECHU(X)-Folienkondensatoren werden für zeitkonstante Anwendungen, Schwingungen und Resonanzen, Filterungs- und Audio-Schaltkreise empfohlen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±2%
Serie:
ECHU(X)
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.7mm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.7mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator 2.2nf, filmkondensator, panasonic folienkondensator, 1096471, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECHU1C222GX5, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,144*
10
€ 6,90*
ab € 0,146*
€ 0,279*
2 Tage
21939
10
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,398*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 576,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.