Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECHU(X) Polyphenylensulfidfolienkondensator (PPS) 5.6nF ±2% / 50V dc, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1096497
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECHU1H562GX5
EAN/GTIN:
     5059039464050
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 5.6nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±2%
Serie = ECHU(X)
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.9mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.9mm
Anschlussklemmentyp = SMD
Betriebstemperatur max. = +125°C

SMD-Kondensatoren Serie ECHU(X) mit PPS-Folie. Hergestellt aus gestapeltem, metallisiertem PPS Film, verfügen Panasonic ECHU (X) Filmkondensatoren über eine gießformenfreie Konstruktion. Diese Folienkondensatoren widerstehen 85 °C, 85 % relative Feuchte, Gewichtsvolumen x 1,0 für 500 Stunden. Sie sind für Aufschmelzlötung geeignet. Produktmerkmale:. Nur für Aufschmelzlötung. Kompakte Bauweise. Leichte Bauweise. Niedriger ESR. Anwendungsbereich. ECHU(X)-Folienkondensatoren werden für zeitkonstante Anwendungen, Schwingungen und Resonanzen, Filterungs- und Audio-Schaltkreise empfohlen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
5.6nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±2%
Serie:
ECHU(X)
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.9mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 0.9mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator smd, 1096497, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECHU1H562GX5, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,18308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 630,51*
€ 750,3069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 595,44*
€ 708,5736
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 589,35*
€ 701,3265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 575,10*
€ 684,369
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 549,24*
€ 653,5956
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.