Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 1/2Zoll, 556mm, G1/2 Buchse gerade, max. 275bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 1/2Zoll, 556mm, G1/2 Buchse gerade, max. 275bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1102011
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1102011
EAN/GTIN:
     5056111941997
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch 600mm
Stecker A = G1/2 Buchse gerade
Stecker B = G1/2 Buchse gerade
Gesamtlänge = 556mm
Innendurchmesser = 1/2Zoll
Betriebsdruck max. = 275bar
Innenschlauch Material = Synthetischer Gummi
Verstärkungsmaterial = Stahl
Abdeckungsmaterial = Synthetischer Gummi
Stecker B - Standardgewinde = G
Stecker A - Winkel = Gerade
Stecker B - Gewindegröße = 1/2Zoll
Stecker A - Standardgewinde = G
Stecker B - Gender = Buchse
Betriebstemperatur min. = -40°C

Flexible Schlauchbaugruppen können Flüssigkeiten bei hohem Druck übertragen. Besondere Aufmerksamkeit sollte Anwendungs-, Material- und technischen Daten geschenkt werden. Diese Baugruppen sind nicht für den Einsatz mit unserer Serie von hydraulischen Hochdruckzylindern und -pumpen geeignet, die einen Betriebsdruck von 700 bar haben. Sie befinden sich außerhalb der Bedingungen unseres BS 5750 (Teil 2) Fachhändler für Registrierung der bewerteten Fähigkeiten Stufe B. Stiftstrahlendeckel für Luft- und Gasanwendungen über 17 bar (250 psi). RS PROs gerade Hydraulikschlauchleitungen. Stellen Sie Verbindungen mit RS PROs geraden Hydraulikschlauchleitungen her. Unsere Baugruppen bestehen aus einer Außenhülle aus synthetischem Gummi und einer Verstärkung aus hochfestem Stahldraht. Der Schlauch ist flexibel und mit einem Anschluss mit Innengewinde versehen, der an andere Hydraulikkomponenten angeschlossen werden kann. Bei der Anwendung überträgt der Schlauch Hydraulikflüssigkeit von einer Stelle zu einer anderen in einem Hydrauliksystem. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Flexible Hydraulikschlauchleitungen ;/li> ;li>Gequetschte Endstücke ;/li> ;li>Außenhülle aus synthetischem Gummi ;/li> ;li>Verstärkung aus hochfestem Stahldraht ;/li> ;li>Geeignet für Mineralöle, Schmieröle, Wasser-Glykol, Wasser-Öl-Emulsion und Hydraulikflüssigkeiten ;/li> ;/ul>. Spezifikationen. ;ul> ;li>Stecker: Buchse auf Buchse ;/li&g
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/2 Buchse gerade
Stecker B:
G1/2 Buchse gerade
Gesamtlänge:
556mm
Innendurchmesser:
1/2Zoll
Betriebsdruck max.:
275bar
Innenschlauch Material:
Synthetischer Gummi
Verstärkungsmaterial:
Stahl
Abdeckungsmaterial:
Synthetischer Gummi
Stecker B - Standardgewinde:
G
Stecker A - Winkel:
Gerade
Stecker B - Gewindegröße:
1/2Zoll
Stecker A - Standardgewinde:
G
Stecker B - Gender:
Buchse
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch, 1102011, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulik-Schlauchleitungen, RS PRO, 4486111, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Hose Assemblies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.