Übersicht | "Hydraulikschlauch"Überbegriffe Unterbegriffe Schläuche |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 168,36* pro Stück |
| |
HH-10 Hydraulikschlauch 1m (3 Angebote) HH-10 Hydraulikschlauch 1m Länge 1mtr., Betriebsdruck 700bar, Berstdruck 2.800bar, beidseitig Außengewinde 3/8"-NPT, Außen-Ø 14mm, Biegeradius 100mm, Nennweite 6,3mm |
Columbus McKinnon N14200222 |
ab € 68,69* pro Stück |
| |
HH-150 Hydraulikschlauch 15m (3 Angebote) HH-150 Hydraulikschlauch 15m Länge 15mtr., Betriebsdruck 700bar, Berstdruck 2.800bar, beidseitig Außengewinde 3/8"-NPT, Außen-Ø 14mm, Biegeradius 100mm, Nennweite 6,3mm |
Columbus McKinnon N14200700 |
ab € 328,77* pro Stück |
| |
HH-100 Hydraulikschlauch 10m (3 Angebote) HH-100 Hydraulikschlauch 10m Länge 10mtr., Betriebsdruck 700bar, Berstdruck 2.800bar, beidseitig Außengewinde 3/8"-NPT, Außen-Ø 14mm, Biegeradius 100mm, Nennweite 6,3mm |
Columbus McKinnon N14200329 |
ab € 262,30* pro Stück |
| |
HH-120 Hydraulikschlauch 12m (3 Angebote) HH-120 Hydraulikschlauch 12m Länge 12mtr., Betriebsdruck 700bar, Berstdruck 2.800bar, beidseitig Außengewinde 3/8"-NPT, Außen-Ø 14mm, Biegeradius 100mm, Nennweite 6,3mm |
Columbus McKinnon N14200699 |
ab € 272,36* pro Stück |
| |
HH-20 Hydraulikschlauch 2m (3 Angebote) HH-20 Hydraulikschlauch 2m Länge 2mtr., Betriebsdruck 700bar, Berstdruck 2.800bar, beidseitig Außengewinde 3/8"-NPT, Außen-Ø 14mm, Biegeradius 100mm, Nennweite 6,3mm |
Columbus McKinnon N14200149 |
ab € 99,63* pro Stück |
| |
HH-5 Hydraulikschlauch 0,5m (3 Angebote) HH-5 Hydraulikschlauch 0,5m Länge 5mtr., Betriebsdruck 700bar, Berstdruck 2.800bar, beidseitig Außengewinde 3/8"-NPT, Außen-Ø 14mm, Biegeradius 100mm, Nennweite 6,3mm |
Columbus McKinnon N14200223 |
ab € 56,10* pro Stück |
| |
HH-30 Hydraulikschlauch 3m (3 Angebote) HH-30 Hydraulikschlauch 3m Länge 3mtr., Betriebsdruck 700bar, Berstdruck 2.800bar, beidseitig Außengewinde 3/8"-NPT, Außen-Ø 14mm, Biegeradius 100mm, Nennweite 6,3mm |
Columbus McKinnon N14200327 |
ab € 111,33* pro Stück |
| |
HH-40 Hydraulikschlauch 4m (3 Angebote) HH-40 Hydraulikschlauch 4m Länge 4mtr., Betriebsdruck 700bar, Berstdruck 2.800bar, beidseitig Außengewinde 3/8"-NPT, Außen-Ø 14mm, Biegeradius 100mm, Nennweite 6,3mm |
Columbus McKinnon N14200150 |
ab € 126,73* pro Stück |
| |
HH-60 Hydraulikschlauch 6m (3 Angebote) HH-60 Hydraulikschlauch 6m Länge 6mtr., Betriebsdruck 700bar, Berstdruck 2.800bar, beidseitig Außengewinde 3/8"-NPT, Außen-Ø 14mm, Biegeradius 100mm, Nennweite 6,3mm |
Columbus McKinnon N14200221 |
ab € 171,58* pro Stück |
| |
HH-80 Hydraulikschlauch 8m (3 Angebote) HH-80 Hydraulikschlauch 8m Länge 8mtr., Betriebsdruck 700bar, Berstdruck 2.800bar, beidseitig Außengewinde 3/8"-NPT, Außen-Ø 14mm, Biegeradius 100mm, Nennweite 6,3mm |
Columbus McKinnon N14200328 |
ab € 204,06* pro Stück |
| |
HHC-120 Hydraulikschlauch 12m (3 Angebote) HHC-120 Hydraulikschlauch 12m Länge 12mtr., einseitig mit Kupplungsstecker CMY-1 fertig montiert, Betriebsdruck 700bar, Berstdruck 2.800bar, einseitig Außengewinde 3/8"-NPT, Außen-Ø 14mm, Biegeradi... |
Columbus McKinnon N14200702 |
ab € 292,46* pro Stück |
| |
HHC-10 Hydraulikschlauch 1m (9 Angebote) HHC-10 Hydraulikschlauch 1m Länge 1mtr., einseitig mit Kupplungsstecker CMY-1 fertig montiert, Betriebsdruck 700bar, Berstdruck 2.800bar, einseitig Außengewinde 3/8"-NPT, Außen-Ø 14mm, Biegeradius ... |
Columbus McKinnon N14200300 |
ab € 91,98* pro Stück |
| |
HHC-100 Hydraulikschlauch 10m (3 Angebote) HHC-100 Hydraulikschlauch 10m Länge 10mtr., einseitig mit Kupplungsstecker CMY-1 fertig montiert, Betriebsdruck 700bar, Berstdruck 2.800bar, einseitig Außengewinde 3/8"-NPT, Außen-Ø 14mm, Biegeradi... |
Columbus McKinnon N14200332 |
ab € 276,47* pro Stück |
| |
HHC-30 Hydraulikschlauch 3m (9 Angebote) HHC-30 Hydraulikschlauch 3m Länge 3mtr., einseitig mit Kupplungsstecker CMY-1 fertig montiert, Betriebsdruck 700bar, Berstdruck 2.800bar, einseitig Außengewinde 3/8"-NPT, Außen-Ø 14mm, Biegeradius ... |
Columbus McKinnon N14200331 |
ab € 140,27* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Hydraulikschlauch | | | Der Hydraulikschlauch für die Anwendung in der Fluidtechnik
Hydraulikschläuche werden insbesondere dafür verwendet inkompressible Flüssigkeiten und Materialien zu bewegen. Zu solchen Durchflussmedien zählen u.a. Hydraulik-, Diesel- und Motorenöl sowie Propan, Wasser und Luft. Die Schläuche werden ohne Kupplung angeboten. Sie können aber auch bereits mit einer Schnellkupplung oder Gewindekupplung ausgestattet sein. Hydraulikschläuche mit Gewindekupplung gewährleisten ein schnelles und sicheres Anschließen und Auswechseln von Systemteilen. Die Einsatzgebiete von Hydraulikschläuchen sind sehr vielfältig. So werden sie vor allem in hydraulisch betriebenen Anlagen benötigt oder werden im Bereich landwirtschaftlicher Maschinen eingesetzt. Außerdem sind sie häufig in der Autofrettage, bei Hebebühnen, Montagepressen, Erdbewegungsmaschinen oder in Rettungswerkzeugen anzutreffen.
Eigenschaften von Hydraulikschläuchen
Da Arbeitstemperaturen von 150°C bis -40°C und Drücke von 100 bar bis 700 bar in der Hydraulik keine Seltenheit sind, sollten Hydraulikschläuche besonders robust und strapazierfähig sein. Des Weiteren müssen die Schläuche pulsierende Schwellbelastungen, unterschiedliche Druckanstiegsgeschwindigkeiten sowie harte Wechselbiegungen kompensieren können. Als Vorteil hat sich auch ihre hohe Ozon- und UV-Licht-Beständigkeit erwiesen.
Hydraulikschläuche für den Nieder-, Mittel- und Hochdruckbereich
Schläuche mit Geflechteinlagen aus textilen Materialien sind vor allem für den Niederdruck- und Mitteldruckbereich geeignet. Sie werden überwiegend in Kraftstofffördersystemen und Farbspritzanlagen eingesetzt und dienen unter anderem dem Transport von Hydrauliköl und Kältemittel. Hochdruckschläuche mit spiralisierten Verstärkungseinlagen aus Stahldraht sind etwas schwerer und haben einen größeren Biegeradius gegenüber Nieder- und Mitteldruckschläuchen. Außerdem sind sie mit einer Innen- und Außenschicht aus synthetischem Kautschuk versehen, die sogar den Durchfluss von aggressiven chemischen Medien ermöglicht. Haupteinsatzgebiet dieser Schlauchart sind Hochdruck-Hydraulik und Ölsysteme sowie der Sanitär und Bäderbereich.
Schlaucharmaturen für Hydraulikschläuche
Als Schlaucharmaturen für Hydraulikschläuche sind Schraub- und Pressarmaturen zu empfehlen. Bei erstgenannter Schraubarmatur sollte zunächst die Schlauchdecke bis zum markierten Bereich abgeschält werden. Wer eine serienmäßige Montage vorzieht, der sollte zur Pressarmatur greifen. Hier wird lediglich durch gleichmäßiges Anpressen und Verquetschen der Hülse eine Verbindung hergestellt. Egal, für welche Variante man sich entscheidet, beide garantieren eine sichere Verankerung der Armatur.
|
|