Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Winkelstück
>
Hydraulik Winkelstück
>
Artikel
RS PRO Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 1/2Zoll, 656mm, G1/2 Buchse gerade, max. 275bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1102229
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1102229
EAN/GTIN:
5056111942390
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Stecker A = G1/2 Buchse gerade
Stecker B = G1/2 Buchse
Gesamtlänge = 656mm
Innendurchmesser = 1/2Zoll
Betriebsdruck max. = 275bar
Innenschlauch Material = Synthetischer Gummi
Verstärkungsmaterial = Stahl
Abdeckungsmaterial = Synthetischer Gummi
Stecker B - Standardgewinde = G
Stecker A - Winkel = Gerade
Stecker B - Gewindegröße = 1/2Zoll
Stecker A - Standardgewinde = G
Stecker B - Gender = Buchse
Betriebstemperatur min. = -40°C
Flexible Schlauchbaugruppen können Flüssigkeiten bei hohem Druck übertragen. Besondere Aufmerksamkeit sollte Anwendungs-, Material- und technischen Daten geschenkt werden. Diese Baugruppen sind nicht für den Einsatz mit unserer Serie von hydraulischen Hochdruckzylindern und -pumpen geeignet, die einen Betriebsdruck von 700 bar haben. Sie befinden sich außerhalb der Bedingungen unseres BS 5750 (Teil 2) Fachhändler für Registrierung der bewerteten Fähigkeiten Stufe B. Stiftstrahlendeckel für Luft- und Gasanwendungen über 17 bar (250 psi). Gerade – Schlauchbaugruppe mit 90° Winkelstück. Hochwertiger flexibler Hydraulikschlauch mit gecrimpten Abschlussfittings. Jede Baugruppe verfügt über ein einteiliges Endstück (wodurch ein falsch abgestimmter Einsatz und Hülse eliminiert werden) und passende Schläuche. Die Schläuche bestehen aus Synthetikgummi mit Synthetikgummi-Außenhülle und Stahldrahtbewehrung mit hoher Zugfestigkeit. Die Armaturen bestehen aus verzinktem Weichstahl. Anwendungsbereich. Anwendungen umfassen Wartung bei mittlerem Druck mit erdölbasierten Hydraulikflüssigkeiten, Mineralölen, Schmierölen, Wasser-Glykol, Hydraulikflüssigkeiten mit Wasser-Öl-Emulsionen, heißem Öl, Fett, Roh- und Heizöl, Luft und Wasser
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/2 Buchse gerade
Stecker B:
G1/2 Buchse
Gesamtlänge:
656mm
Innendurchmesser:
1/2Zoll
Betriebsdruck max.:
275bar
Innenschlauch Material:
Synthetischer Gummi
Verstärkungsmaterial:
Stahl
Abdeckungsmaterial:
Synthetischer Gummi
Stecker B - Standardgewinde:
G
Stecker A - Winkel:
Gerade
Stecker B - Gewindegröße:
1/2Zoll
Stecker A - Standardgewinde:
G
Stecker B - Gender:
Buchse
Betriebstemperatur min.:
-40°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Hydraulikanschlüsse und -leitungen
>
Hydraulik-Schlauchleitungen
Weitere Suchbegriffe:
hydraulik winkelstück stahl
,
hydraulikschlauch
,
hydraulik winkelstück 90°
,
1102229
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Hydraulikanschlüsse und -leitungen
,
Hydraulik-Schlauchleitungen
,
RS PRO
,
4486638
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Hydraulic Fittings & Tubing
,
Hydraulic Hose Assemblies
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen