Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 1/2Zoll, 500mm, G1/2 Buchse gerade, max. 140bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 1/2Zoll, 500mm, G1/2 Buchse gerade, max. 140bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1102252
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1102252
EAN/GTIN:
     5056111942628
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch 500mm
Stecker A = G1/2 Buchse gerade
Stecker B = G1/2 Buchse gerade
Gesamtlänge = 500mm
Innendurchmesser = 1/2Zoll
Betriebsdruck max. = 140bar
Innenschlauch Material = Synthetischer Gummi
Verstärkungsmaterial = Stahl
Abdeckungsmaterial = Verzinkter Stahldraht
Stecker B - Standardgewinde = G
Stecker A - Winkel = Gerade
Stecker B - Gewindegröße = 1/2Zoll
Stecker A - Standardgewinde = G
Stecker B - Gender = Buchse
Betriebstemperatur min. = -40°C

RS PROs drahtummantelter Hydraulikschlauch. Stellen Sie Verbindungen mit RS PROs Hydraulikschlauchleitungen her. Unsere Baugruppen bestehen aus einer äußeren Umhüllung aus verzinktem Stahldraht und einer Verstärkung aus hochfestem Stahldraht. Der Schlauch ist flexibel und mit einem Anschluss mit Innengewinde versehen, der an andere Hydraulikkomponenten angeschlossen werden kann. Bei der Anwendung überträgt der Schlauch Hydraulikflüssigkeit von einer Stelle zu einer anderen in einem Hydrauliksystem. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Hydraulischer Schlauch ;/li> ;li> Verzinkter Stahldraht als Außenhülle ;/li> ;li>Verstärkung aus hochfestem Stahldraht ;/li> ;li>Gequetschte Endstücke ;/li> ;li>Geeignet für Mineralöle, Schmieröle, Wasser-Glykol, Wasser-Öl-Emulsion und Hydraulikflüssigkeiten ;/li> ;/ul>. Spezifikationen. ;ul> ;li>Stecker: Buchse auf Buchse ;/li> ;li>Gewindegröße: 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll oder 3/4 Zoll ;/li> ;li>Betriebstemperatur: -40 °C bis +121 °C ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Zu den Einsatzgebieten gehören der Mitteldruckbetrieb mit Hydraulikflüssigkeiten auf Erdölbasis, Mineralölen, Schmierölen, Wasserglykol, Wasser-Öl-Emulsionshydraulikflüssigkeiten, heißem Öl, Fett, Roh- und Heizöl, Luft und Wasser.
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/2 Buchse gerade
Stecker B:
G1/2 Buchse gerade
Gesamtlänge:
500mm
Innendurchmesser:
1/2Zoll
Betriebsdruck max.:
140bar
Innenschlauch Material:
Synthetischer Gummi
Verstärkungsmaterial:
Stahl
Abdeckungsmaterial:
Verzinkter Stahldraht
Stecker B - Standardgewinde:
G
Stecker A - Winkel:
Gerade
Stecker B - Gewindegröße:
1/2Zoll
Stecker A - Standardgewinde:
G
Stecker B - Gender:
Buchse
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch, 1102252, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulik-Schlauchleitungen, RS PRO, 1836737, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Hose Assemblies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.