Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Platine
>
Artikel
RS PRO Lochrasterplatine 2, Raster 2.54 x 2.54mm, PCB-Bohrung 1.02mm, 220 x 100mm Epoxid Glasfaser-Laminat FR4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1102494
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1102494
EAN/GTIN:
5056111942680
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Ein- / Zweiseitig = 2
Lochraster = 2.54 x 2.54mm
Abmessungen = 220 x 100mm
Länge = 220mm
Breite = 100mm
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Lochdurchmesser = 1.02mm
FR Materialgüte = FR4
Kupferstärke = 35µm
Anschluss = DIN 41612
Platinen mit quadratischen Lötflächen und Löchern mit Folienlaminat. Mithilfe des Folienlaminats können Drähte in den gleichen Löchern platziert werden wie die Enden der Bauteile, sodass sehr sichere Lötanschlüsse hergestellt werden können. An jedem Ende ist ein Steckverbinder nach DIN 41612 mit 96/96-Kontakten angefügt. Über die Länge der Platine hinweg sind Versorgungsschienen angebracht.
Weitere Informationen:
Ein- / Zweiseitig:
2
Lochraster:
2.54 x 2.54mm
Abmessungen:
220 x 100mm
Länge:
220mm
Breite:
100mm
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Lochdurchmesser:
1.02mm
FR Materialgüte:
FR4
Kupferstärke:
35µm
Anschluss:
DIN 41612
... >
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
Prototyping-Platinen
>
Matrix Platinen
Weitere Suchbegriffe:
rs pro leiterplatte
,
eurocard
,
1102494
,
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
,
Prototyping-Platinen
,
Matrix Platinen
,
RS PRO
,
22253134
,
ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping
,
Prototyping Boards
,
Matrix Boards
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist Wärmeleitmaterial, 1W/m·K, Gap Pad VO Ultra Soft, Stärke 0.08Zoll, 200 x 100mm
Bergquist
GPVOUS-0.080-00-0816
ab € 39,64*
Zubehör
Cottam Leiterplatten- und Flussmittelbürste aus Naturborsten, 200mm
Cottam
647S/1/SET
ab € 13,80*
Zubehör
RS PRO Leiterplatten- und Flussmittelbürste aus Glasfaser, 4mm
RS Pro
514874
ab € 16,09*
Zubehör
RS PRO Leiterplatten- und Flussmittelbürste aus Glasfaser, 4mm
RS Pro
514868
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen