Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan Wählschalterkopf Beleuchtet Weiß 2-Positionen 23mm Kipphebel Tastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1104529
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216812 M22-WLK-W
EAN/GTIN:
     4015082168124
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter
Betätigerfarbe = Weiß
Beleuchtet = Ja
Positionenanzahl = 2
Ausschnitt-Durchmesser = 23mm
Betätigertyp = Kipphebel
Schalterbetätigung = Tastend
Serie = RMQ Titan
IP Schutzart = IP 66
Schaltwinkel = 40°
Weitere Informationen:
Betätigerfarbe:
Weiß
Beleuchtet:
Ja
Positionenanzahl:
2
Ausschnitt-Durchmesser:
23mm
Betätigertyp:
Kipphebel
Schalterbetätigung:
Tastend
Serie:
RMQ Titan
IP Schutzart:
IP 66
Schaltwinkel:
40°
Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, eaton wahltaster, knebelgriff, 1104529, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, Eaton, 216812M22WLKW, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads, Switches
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 10,50*
€ 13,52*
2 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 11,54*
€ 15,41*
1
€ 5,00*
ab € 12,52*
€ 16,76*
5
€ 5,95*
ab € 13,30*
€ 16,82*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,57*
€ 19,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 16,77*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,62*
Zubehör
Eaton
182906
ab € 8,63*
Zubehör
Eaton
182907
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,44*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,63*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,61*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,06*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.