Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Gehäuse
>
Artikel
Moeller M22-IY1 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-34765648
Hersteller:
Moeller
Herst.-Nr.:
216536
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Anzahl der Befehlsstellen: 1
Gehäusebauform: Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
80 mm
Technische Details
Produktfarbe
Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
CE, UL, CSA
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrische Abdeckungen
Weitere Suchbegriffe:
Gehäuse AP
,
Befehlsgeräteabdeckung
,
Eaton-Gehäuse
,
Eaton-Schaltergehäuse
,
Eaton-Not-Aus
,
Hilfskontakt
,
Hilfskontaktblock
,
Hilfsschalter
,
Leergehäuse
,
eaton-not-aus ip67
,
abdeckung moeller
,
eaton-not-aus eaton
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton 206911 Kabelverschraubung M25 1 St.
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton 216386 M22-CKC10 Kontaktelement 1 St.
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton M22-CKC01 Kontaktelement 1 Öffner 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 11
Eaton
216387
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton M22-KC01 Kontaktelement 1 Öffner 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 110
Eaton
216382
ab € 1,96*
Zubehör
Eaton M22-KC10 Kontaktelement 1 Schließer 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC,
Eaton
216380
ab € 2,52*
Zubehör
Eaton M22-XI Verbindungsschraube Weiß 1 St.
Eaton
229162
ab € 1,72*
Zubehör
Eaton RMQ Titan M22 Vorderseite Not-Aus-Schalter, Pilzkopf, Rot, Gelb Ø 22mm, 38mm, x 48mm, Ziehen zum Auslösen
Eaton
78635829 M22-PV+M22-A+M22-XAK
ab € 40,72*
Zubehör
Kabelverschraubung Eaton 206910 - V-M20
Eaton
206910
ab € 1,18*
Zubehör
Kabelverschraubung Eaton 215077 - V-M16
Eaton
215077
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen