Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan Wählschalterkopf 2-Positionen 23mm Rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1104538
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216855 M22-WR
EAN/GTIN:
     4015082168551
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Positionenanzahl = 2
Ausschnitt-Durchmesser = 23mm
Schalterbetätigung = Rastend
Serie = RMQ Titan
IP Schutzart = IP 66
Schaltwinkel = 40°

UL, CSA. IEC/EN60947. Schlüsselbetätigte Versionen kommen vollständig mit einem Schlüssel. Zusätzliche Schlüssel siehe Best.-Nr. ; 489-3339 489-3339. Eaton Wahlschalterkopf - Serie M22. Die M22-Serie von Wahlschalterköpfen von Eaton (manchmal auch als Drehwahlschalter oder Funktionswahlschalter bezeichnet) wurde entwickelt, um den Kauf einzelner Komponenten zu vereinfachen. Diese Schaltaktoren sind wahlweise mit tastend, rastend oder mit Dauerschaltung in 2- bis 4-Positionen-Optionen erhältlich und erleichtern die Auswahl des richtigen Schaltertyps für Ihre elektrischen und industriellen Steuerungsanforderungen. Die Frontelemente sind ideal für industrielle Anwendungen geeignet und haben eine verbesserte Schutzart IP66, wodurch sie staubdicht und gegen Wasserüberstand geschützt sind. Eigenschaften und Vorteile. Mechanische Lebensdauer von über 1.000.000 Schaltspielen Schutzart IP66, bietet Schutz gegen Feststoffe wie Staub und Flüssigkeiten Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +70 °C. Ein Auswahlkopf komplett mit Befestigungsadapter für Kontaktuhren und LEDs Titan-Einfassung Standard-Befestigungsöffnung von 22,5 mm In einer Vielzahl von Farben erhältlich. Anwendungen und Anwendungen. Automatisierungs- und Steuerungsumgebungen für die Montage in Bedientafeln Gefährliche Geräte wie Motoren, die einen menschlichen Eingriff erfordern. Öffentliche Gebäude zur Steuerung der Beleuchtung in Toiletten, Fluren usw.
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Ausschnitt-Durchmesser:
23mm
Schalterbetätigung:
Rastend
Serie:
RMQ Titan
IP Schutzart:
IP 66
Schaltwinkel:
40°
Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, Wahltaste, Wahltaster, eaton wahltaster, drehknopf, 1104538, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, Eaton, 216855M22WR, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads, Switches
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 7,89*
€ 10,28*
1 Tag
46
1
€ 8,90*
ab € 7,88*
€ 10,61*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,23*
€ 11,44*
2 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 9,84*
€ 13,19*
1
€ 4,00*
ab € 10,44*
€ 14,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 16,77*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,62*
Zubehör
Eaton
115995
ab € 14,67*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,44*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,63*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,61*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,06*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,84*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.